Motion
LNSC5
Tapón neumático - Material del cuerpo de latón y acero, Vástago de manguera reutilizable de 5/16 pulg., 300 psi, Tamaño del cuerpo de 1/4 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #03917927
No. Fabricante LNSC5
Precio80.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón neumático - Material del cuerpo de latón y acero, Vástago de manguera reutilizable de 5/16 pulg., 300 psi, Tamaño del cuerpo de 1/4 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #03917927
No. Fabricante LNSC5
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
Precio80.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    9/16 pulg.
  • Peso
    0.360 lb

Detalles

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Latón y acero
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    Vástago de manguera reutilizable de 5/16 pulg.
  • Tipo de conexión de manguera
    Vástago de manguera reutilizable
  • Industria/Aplicación
    Herramientas neumáticas, industriales/en planta, neumáticas generales
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    ZSi-Foster Inc
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Lincoln
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    5/16 pulg.
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
LNSC5 VASOS DE LINCOLN DE NARIZ LARGA REUTILIZABLES

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo