Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera1/2 pulg.
- Peso0.249 lb
Detalles
- AplicaciónNeumático
- Material del cuerpoLatón
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de acoplamientoManual
- Descripción Palabra claveVástago de manguera reutilizable de 1/4 pulg.
- Tipo de conexión de mangueraVástago de manguera reutilizable
- Industria/AplicaciónSoldadura, cámaras, frío y calor
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)ZSi-Foster Inc
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarSerie Hansen 600
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/4 pulg.
- Presión de trabajo300 psi
- Rango de presión de trabajo251 a 350 psi