Motion
SG2903
Zócalo neumático - Material de cuerpo de latón, 1/8 pulg. NPT, rosca macho 1/8 – 27 , 300 psi psi, tamaño de cuerpo 1/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #03917969
No. Fabricante SG2903
Precio18.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo neumático - Material de cuerpo de latón, 1/8 pulg. NPT, rosca macho 1/8 – 27 , 300 psi psi, tamaño de cuerpo 1/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #03917969
No. Fabricante SG2903
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
Precio18.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/8 – 27 NPT
  • Tamaño del cuerpo
    1/8 pulg.
  • Peso
    0.183 lb

Detalles

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    1/8 pulg. NPT, rosca macho 1/8 – 27
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT macho
  • Industria/Aplicación
    Herramientas neumáticas, industriales/en planta, neumáticas generales
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    ZSi-Foster Inc
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
SG2903SOCKET TUBO MACHO PROTECTOR DE MANGUITO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo