Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1/4 – 18 NPT
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Peso0.053 lb
Detalles
- AplicaciónNeumático
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1/4 pulg. NPT, rosca macho 1/4 – 18
- Tipo de conexión de mangueraNPT macho
- Industria/AplicaciónAire respiratorio, neumático general
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)ZSi-Foster Inc
- Especificaciones del materialAcero inoxidable 303
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarSchrader
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/4 pulg.
- Presión de trabajo300 psi
- Rango de presión de trabajo251 a 350 psi