Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Peso0.316 lb
Detalles
- AplicaciónNeumático
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de acoplamientoManual
- Descripción Palabra claveConector de manguera de 3/8 pulg.
- Tipo de conexión de mangueraPunta de manguera
- Industria/AplicaciónAire respiratorio, neumático general
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)ZSi-Foster Inc
- Especificaciones del materialAcero inoxidable 303
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarSchrader
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/8 pulg.
- Presión de trabajo300 psi
- Rango de presión de trabajo251 a 350 psi