Motion
SCM28
Silenciador neumático - Tamaño de puerto de 0.2500 pulg., caudal de 30 scfm, clasificación de filtro de 40 μm
Artículo MI #03918401
No. Fabricante SCM28
Precio11.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Silenciador neumático - Tamaño de puerto de 0.2500 pulg., caudal de 30 scfm, clasificación de filtro de 40 μm
Artículo MI #03918401
No. Fabricante SCM28

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1-9/16 pulg.
  • Tamaño del puerto
    0.2500 pulg.

Detalles

  • Clasificación del filtro
    40 μm
  • Caudal
    30 scfm
  • Medición
    Control de velocidad del cilindro
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +300 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +35 a +300 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
SCM28 SILENCIEUX 1/4 AJUSTABLE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"