Motion
00536ES3ESA80MR
Motor de sierra de eje - 5 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 80M , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #03918804
No. Fabricante 00536ES3ESA80MR
Precio1,610.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de sierra de eje - 5 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 80M , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #03918804
No. Fabricante 00536ES3ESA80MR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,610.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    80M
  • Longitud total de la dimensión C
    20.51 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    19 mm
  • Peso
    107.83 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Sierras circulares, aplicaciones de bombeo industriales y comerciales, sierras de péndulo, máquinas pulidoras, bombas de proceso, transferencia y circulación, bombeo de agua
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    6.65 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.00 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de sierra de eje
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    7892304568781
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00536ES3ESA80MR 5H-3600-TEFC MOTOR

You May Also Like