Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro130 mm
- Ancho del anillo interior33 mm
- Exterior Diámetro200 mm
- En general Ancho33 mm
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción6026 BALLBRG
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER 6026 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 130 mm con diámetro exterior de 200 mm, ancho de 33 mm, diseño recto, tipo abierto.
- Número de catálogo del fabricanteSHUSTER 6026
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6000
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial