Motion
SHU 88108
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 1.5000 in de diámetro interno, 80 mm de DE, 27 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03918835
No. Fabricante SHU 88108
Precio330.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 1.5000 in de diámetro interno, 80 mm de DE, 27 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03918835
No. Fabricante SHU 88108

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio330.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    27 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    27 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    88108 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El SHU 88108 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 1.5 pulg. con diámetro exterior de 80 mm, ancho de 27 mm, diseño recto, tipo sellado doble.
  • Número de catálogo del fabricante
    SHU 88108
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas radial

Descripción general

Descripción del fabricante
88108 BALL BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo