Motion
NCDJ2WF16-060-B

SMC
NCDJ2WF16-060-B

Cilindro, aire
Artículo MI #03919100
No. Fabricante NCDJ2WF16-060-B
Precio36.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NCDJ2WF16-060-B

Cilindro, aire
Artículo MI #03919100
No. Fabricante NCDJ2WF16-060-B
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
Precio36.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del cilindro
    Estándar
  • Altura total
    0.79 pulg.
  • Longitud total
    5.37 pulg.
  • Ancho general
    1.38 pulg.
  • Tamaño del puerto
    N.o 10–32 UNF
  • Tamaño de la varilla
    #10-32
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    N.o 10-32 Hombre UNF
  • Accidente cerebrovascular  
    0.625 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.1 MPa
  • Tipo de montaje
    Montaje en brida
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +0.7 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +70 °C
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    UNF
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    UNF
  • Tipo de varilla
    Varilla doble
  • Serie
    NCJ2

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDJ2WF16-060-B CILINDRO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo