Motion
C54727
Macho de roscar manual, serie 1002 , material de acero de alta velocidad, acabado brillante, 4 canales, tamaño de rosca 1/2 – 13 , UNC, dirección derecha
Artículo MI #03919257
No. Fabricante C54727
Precio25.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual, serie 1002 , material de acero de alta velocidad, acabado brillante, 4 canales, tamaño de rosca 1/2 – 13 , UNC, dirección derecha
Artículo MI #03919257
No. Fabricante C54727

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio25.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    85.73 mm
  • Profundidad de roscado
    42.06 mm
  • Rosca Longitud  
    42.06 mm
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    1002
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
C54727 1/2-13 1002 4FL TAPÓN DE TAPÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo