Motion
C70109
Broca de longitud Jobber - Serie 2213 , 6.3 mm, Material de acero de alta velocidad de cobalto, 63 mm de canal, 135 ° ángulo de punta, 101 mm OAL
Artículo MI #03919266
No. Fabricante C70109
Precio10.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud Jobber - Serie 2213 , 6.3 mm, Material de acero de alta velocidad de cobalto, 63 mm de canal, 135 ° ángulo de punta, 101 mm OAL
Artículo MI #03919266
No. Fabricante C70109

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    6.3 mm
  • Canal Longitud  
    63 mm
  • Ángulo de hélice
    30 °
  • En general Longitud  
    101 mm
  • Diámetro del mango
    6.3 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Paja
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    2213
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    NAS 907J
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Tipo de espiral
    Espiral normal

Descripción general

Descripción del fabricante
C70109 6.3MM 2213 BROCA DE COBALTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo