Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total61.91 mm
- Diámetro del mango14.29 mm
- Longitud de la rosca26.99 mm
- Tamaño de la rosca1/4 – 18
Detalles
- Bisel3-1/2
- Administración de refrigeranteExterno
- Mango extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Dirección de canalMano derecha
- GanchoMedio
- Rosca interrumpidaNo
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Serie965B
- Tipo de toqueCanal recto
- Rosca estándarNPT
Descripción general
Descripción del fabricante
C64039 1/4-18NPT 965B TUBERÍA TAP