Motion
C58614
Macho de roscar de canal en espiral Cleveland, serie 1094 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel de fondo, 3 canales, tamaño de rosca 1/2 – 13 , UNC
Artículo MI #03919273
No. Fabricante C58614
Precio69.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de canal en espiral Cleveland, serie 1094 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel de fondo, 3 canales, tamaño de rosca 1/2 – 13 , UNC
Artículo MI #03919273
No. Fabricante C58614

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio69.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.367 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-21/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    1094
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
C58614 1/2-13 H3 TERRAJA ESPIRAL INFERIOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo