Motion
C54505
Macho de roscar manual Cleveland, serie 1002 , acero de alta velocidad, acabado brillante, 4 canales, tamaño de rosca 5/16 – 18 , UNC, dirección derecha
Artículo MI #03919275
No. Fabricante C54505
Precio12.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual Cleveland, serie 1002 , acero de alta velocidad, acabado brillante, 4 canales, tamaño de rosca 5/16 – 18 , UNC, dirección derecha
Artículo MI #03919275
No. Fabricante C54505

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-23/32 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16 – 18

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    1002
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
C54505 5/16-18 H3 1002 4FL TAPÓN DE TAPÓN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo