Motion
C71016
Broca de longitud Jobber - Serie 2001G , 1/4 pulg., Material de acero de alta velocidad, canal de 69.85 mm, ángulo de punta de 118 °, OAL de 101.6 mm
Artículo MI #03919280
No. Fabricante C71016
Precio5.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud Jobber - Serie 2001G , 1/4 pulg., Material de acero de alta velocidad, canal de 69.85 mm, ángulo de punta de 118 °, OAL de 101.6 mm
Artículo MI #03919280
No. Fabricante C71016

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Canal Longitud  
    69.85 mm
  • Ángulo de hélice
    38 °
  • En general Longitud  
    101.6 mm
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Tipo de punto
    Radial
  • Serie
    2001G
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Tipo de espiral
    Espiral rápido

Descripción general

Descripción del fabricante
C71016 1/4 2001 BROCA DE EMPLEO GP

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo