Motion
23502
Compuesto sellador de roscas sin metales
Artículo MI #03919498
No. Fabricante 23502
Precio36.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Compuesto sellador de roscas sin metales
Artículo MI #03919498
No. Fabricante 23502
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
Precio36.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    1/2 lb

Detalles

  • Material base
    Complejo de aluminio / Petróleo
  • Color
    Negro
  • Capacidad del contenedor
    1/2 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -100 a +600 °F
  • Tipo de paquete
    Cepillo para lata superior

Descripción general

Descripción del fabricante
TF-25 23502 ROSCA SELLADORA CON P
  • Contiene, en parte, PTFE y grafito reprocesados en un vehículo de grasa de alta temperatura y alta fusión
  • Además, está fortificado con inhibidores de óxido, corrosión y oxidación
  • Las propiedades lubricantes y de sellado del TF-25 evitarán fugas de fluidos, gases o vapor
  • Se puede utilizar para una multitud de aplicaciones antiagarrotamiento de baja fricción que requieren el máximo rendimiento
  • Protege todas las roscas del desgaste prematuro y prolonga la vida útil de las juntas de rosca cónica en todas las condiciones
  • Ideal para accesorios de prensa.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo