Motion
D230-4C
Cortador de alambre - Retorno por resorte, 4-1/4 in de longitud total
Artículo MI #03919502
No. Fabricante D230-4C
Precio54.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortador de alambre - Retorno por resorte, 4-1/4 in de longitud total
Artículo MI #03919502
No. Fabricante D230-4C

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$54.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    3/16 pulg.
  • Longitud de la mordaza
    1/2 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    7/16 pulg.
  • Longitud total
    4-1/4 pulg.
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Mango ergonómico
    Mango no ergonómico
  • Color del mango
    Azul
  • Material del mango
    Acero aleado, plástico
  • Mango aislado
    Sí
  • Material
    Acero de aleación
  • Reafilado
    No se puede volver a afilar
  • UPC_NO
    092644722301

Descripción general

Descripción del fabricante
D230-4C Alicates DIAGONALES 4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo