Motion
SSHF732-60K-B7-HS1-P31

Boston Gear (RRX)
SSHF732-60K-B7-HS1-P31

SSHF732 S/R Rojo. 60:1 Relación, sin base, conjunto "H"
Artículo MI #03919698
No. Fabricante SSHF732-60K-B7-HS1-P31
Precio6,019.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
SSHF732-60K-B7-HS1-P31

SSHF732 S/R Rojo. 60:1 Relación, sin base, conjunto "H"
Artículo MI #03919698
No. Fabricante SSHF732-60K-B7-HS1-P31
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
Su precio$6,019.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    11 x 7.62 x 10.13 pulg.
  • Altura de la carcasa
    10.13 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    11.00 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    7.62 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 29.200 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    3100 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Peso
    298.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    884107221724
  • Potencia de entrada máxima
    1.400 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    1300 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    700
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    884107221724

Descripción general

Descripción del fabricante
SSHF73260KB7HSP31

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo