Motion
PLR253-NG

New Pig
PLR253-NG

Diques portátiles para bloqueo de fugas y derrames SpillBlocker - Sin cojinetes de peso, superficie lisa, material de poliuretano, color verde
Artículo MI #03919763
No. Fabricante PLR253-NG
Precio930.04 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

New Pig
PLR253-NG

Diques portátiles para bloqueo de fugas y derrames SpillBlocker - Sin cojinetes de peso, superficie lisa, material de poliuretano, color verde
Artículo MI #03919763
No. Fabricante PLR253-NG
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
Precio930.04 $/bx

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    4 pulg. x 5 pies x 4-1/2 pulg.
  • Altura
    4-1/2 pulg.
  • Longitud
    5 pies
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
  • Color
    Verde
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima
    120 °F
  • Temperatura mínima
    -10 °F
  • Cantidad del paquete
    1
  • Estilo
    Acera
  • Compatibilidad de superficies
    Suave
  • Rango de temperatura
    -10 a 120 °F
  • Tipo
    Cojinete sin peso

Descripción general

Descripción del fabricante
PLR253 BLOQUEADOR DE DERRAMES 4-1/2" VERDE LIMA D
  • La fórmula exclusiva de New Pig cuenta con una capa superior resistente a los desgarros y una capa inferior flexible y pegajosa que sella firmemente a superficies lisas y bloquea los líquidos
  • Altura más alta es ideal para contener grupos más profundos de líquidos y caudales más grandes
  • Los conectores de cola de milano incorporados crean un sello a prueba de líquidos y le permiten unir tantas secciones como necesite sin piezas adicionales
  • Protección rápida para cuando un derrame grande se dirige a su desagüe
  • Confina y desvía los fluidos sin absorberlos, lo que simplifica la limpieza o la recuperación
  • El color superior verde lima de alta visibilidad llama la atención sobre el derrame para una mayor seguridad
  • El material de poliuretano resiste el agua, los aceites y muchos productos químicos
  • Las secciones más pequeñas son fáciles de manejar e implementar
  • El dique reutilizable se limpia fácilmente con agua y jabón

You May Also Like