Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro4.5000 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante451
- RPM máximas de salida29.2 rpm
- Par de salida máximo5974 pulg-lbs
- Tamaño de salida1.6250 pulg.
- Relación60:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío18-1/4 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío20 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío16-5/8 pulg.
- Peso102.00 lb
Detalles
- Dibujo CADRATIO=60/1|ESTILO=C
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0220-64620
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798051949
- Potencia de entrada máxima4.030 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónIndividual
- Serie450
- EstiloC
- UPC_NO662798051949
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación