Motion
RPBA 112-2

SEALMASTER
RPBA 112-2

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-3/4 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03920356
No. Fabricante RPBA 112-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
RPBA 112-2

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-3/4 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03920356
No. Fabricante RPBA 112-2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    2.4380 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 6.3130 a 7.1880 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/4 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    ±3.0° Desalineación - Solo estática
  • En general Altura  
    4.6250 pulg.
  • En general Longitud  
    8.8750 pulg.
  • Ancho general
    2.9500 pulg.
  • Peso
    13.2 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Collarín de tornillos de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    RPBA 112-2
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288483045
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8070 lbf
  • Cojinete de repuesto
    RCIA-112
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto de fieltro
  • Serie
    RPBA
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ISO
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    662288483045

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE PILA RPBA 112-2
  • Rodamientos de rodillos cónicos de alta resistencia con jaula de acero para carga radial, de empuje y combinada
  • Sello del dedo con forro de fieltro montado en competición
  • Enclavamiento de un solo cuello con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° , tornillos de fijación facetados con diamante
  • Carcasa de hierro fundido dividido de 2 tornillos con revestimiento de polvo epoxi

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"