Motion
VNA411A-25A-5DZ

SMC CORP OF AMERICA
VNA411A-25A-5DZ

Válvula de proceso
Artículo MI #03920739
No. Fabricante VNA411A-25A-5DZ
Precio123.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VNA411A-25A-5DZ

Válvula de proceso
Artículo MI #03920739
No. Fabricante VNA411A-25A-5DZ
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
Precio123.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    25 mm
  • Altura total
    99.5 mm
  • Longitud total
    172 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1 BSPT
  • Peso
    0.8 kg

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    0 MPa
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
VNA411A-25A-5DZ VÁLVULA PILOTADA EXTERNAMENTE
  • Tipo de solenoide piloto externo
  • Compatible con una amplia gama de gas y petróleo
  • Rango de presión de funcionamiento: 0 a 1.0 MPa
  • Rangos de caudal de Cv de 0.88 a 43
  • Tensión nominal de la bobina: CA(50/60Hz) 100V, 200V, CC 24V, otros opcionales
  • Temperatura del fluido: -5 a 60°C (sin congelación)

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"