Motion
CEM3610T
Motor de uso general - 3 hp, 3600 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, bastidor 182TC , caja TEFC, 60 Hz, base 3450 rpm, servicio continuo
Artículo MI #03920758
No. Fabricante CEM3610T
Precio1,615.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 3 hp, 3600 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, bastidor 182TC , caja TEFC, 60 Hz, base 3450 rpm, servicio continuo
Artículo MI #03920758
No. Fabricante CEM3610T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,615.12/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6206
  • Tamaño del bastidor
    182TC
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    15.1800 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    15.18 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    70 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Preparado para el inversor; aislamiento de clase F; grasa para cojinetes Polyrex Em (-20F +300F); material del bastidor de acero; indicador de base rígida; rotación del eje reversible
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Amperios a tensión
    7.9 A @ 208 V; 7.2 A @ 230 V; 3.6 A @ 460 V
  • Aplicaciones
    Bombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren un motor NEMA de cara C.
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    3450 rpm
  • Descripción
    3HP, 3450RPM, 3PH, 60HZ, 182TC, 3532M, TEFC, F1
  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    7.2 A;3.6
  • Corriente de carga completa
    3.70 A
  • Eficiencia a plena carga
    86.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Hp
    3 CV
  • Hz
    60 Hz
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    44
  • Código KVA
    L
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    CEM3610T
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Código de diseño del motor
    B
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    781568422779
  • Voltaje
    230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
CEM3610T MOTOR 3PH 3HP 3600 RPM 182TC 23
  • Los motores CEM Super-E®/XE tienen eficiencia NEMA Premium®
  • Aislamiento de clase F
  • 1.15 factor de servicio
  • Inversor listo según la norma NEMA MG 1 Parte 31.4.4.2
  • Garantía de tres años
  • Aplicaciones: bombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren un motor NEMA de cara C