Motion
6201-2RSLTN9/HC5C3WT

SKF
6201-2RSLTN9/HC5C3WT

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, sellado doble, sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #03921847
No. Fabricante 6201-2RSLTN9/HC5C3WT
Precio185.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6201-2RSLTN9/HC5C3WT

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, sellado doble, sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #03921847
No. Fabricante 6201-2RSLTN9/HC5C3WT
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
Precio185.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    10 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
6201 2RSLTN9HC5C3WT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos