Motion
08834120458

NORTON ABRASIVES
08834120458

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 120 , diámetro de rueda 4 in
Artículo MI #03921976
No. Fabricante 08834120458
Precio63.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
08834120458

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 120 , diámetro de rueda 4 in
Artículo MI #03921976
No. Fabricante 08834120458
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
Precio63.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    4 pulg.
  • Ancho de rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    120
  • Descripción larga
    La 08834120458 es una rueda de aleta montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad nominal de grano de 120 , con un tamaño de mango de 1/4 in, un diámetro de rueda de 4 in, un ancho de rueda de 2 in y una velocidad máxima de 12,000 rpm, ideal para mezclar y terminar áreas más grandes.
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • UPC_NO
    08834120458

Descripción general

Descripción del fabricante
08834120458 MMI -4020 X1/4 120 ARB 1:1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"