Motion
08834130756

NORTON ABRASIVES
08834130756

Ruedas de aletas montadas - Óxido de aluminio, grano P120 , diámetro de rueda de 1 pulg.
Artículo MI #03922250
No. Fabricante 08834130756
Price$13.18/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
08834130756

Ruedas de aletas montadas - Óxido de aluminio, grano P120 , diámetro de rueda de 1 pulg.
Artículo MI #03922250
No. Fabricante 08834130756
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
Price$13.18/each

Especificaciones

Dimensions

  • Shank Size  
    1/4 in
  • Wheel Diameter  
    1 in

Details

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    P120
  • Descripción larga
    La 08834130756 es una rueda de aleta montada hecha con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano P120 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 1 pulg. y una velocidad máxima de 30,000 rpm, ideal para aplicaciones de acabado.
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • UPC_NO
    08834130756

Descripción general

Descripción del fabricante
08834130756 MM-0015 1/4 SK 120 BRAZO MINI
  • Abrasivo de óxido de aluminio de calidad para una buena tasa de corte y vida útil
  • Mejor opción donde se requiere un acabado superior o en aplicaciones de baja presión
  • Las ruedas están diseñadas con la caña de acero como parte integral de cada rueda para un equilibrio excelente, acabados sin vibraciones y cambios rápidos en herramientas neumáticas que tienen un diseño de pinza
  • Debido al diseño de la rueda de aletas y a la flexibilidad del material, las ruedas de aletas dejan un acabado más fino que otros productos abrasivos recubiertos
  • Grano medio para mezclar y aplicar patrones de arañazos ligeros

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron