Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de rueda5/8 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de granoP60
- Descripción largaLa 08834137100 es una rueda de aleta montada hecha con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de P60 , con un ancho de rueda de 5/8 in, una velocidad máxima de 30,000 rpm y un peso de 0.035 lb, adecuada para una preparación agresiva de la superficie.
- Número de stock del fabricante08834137100
- Número de Upc del fabricante088341371003
- RPM Máx.30000 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO08834137100
Descripción general
- La mezcla de óxido de aluminio premium de larga duración ofrece un rendimiento más agresivo y una excelente tasa de corte en comparación con las ruedas de aleta convencionales
- Las solapas de mezcla de algodón/poliéster proporcionan una mayor durabilidad, conformabilidad y resistencia al desgaste superior
- Diseñado con una caña de acero como parte integral de la rueda para un equilibrio excelente, acabados sin vibraciones y cambios rápidos en herramientas que tienen un diseño de pinza
- Mejor opción para aplicaciones más exigentes de eliminación de material de grano grueso y desbarbado