Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro1-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de granoP240
- Descripción largaLa 08834137134 es una rueda de aleta montada hecha con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano P240 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 1-1/2 pulg. y una velocidad máxima de 25,000 rpm, ideal para mezcla fina.
- RPM Máx.25000 rpm
- UPC_NO08834137134
Descripción general
- Mezcla de óxido de aluminio premium de larga duración para una excelente tasa de corte en operaciones de acabado a baja presión
- Mejor opción donde se requiere un acabado superior o en aplicaciones de baja presión
- Las ruedas están diseñadas con la caña de acero como parte integral de cada rueda para un equilibrio excelente, acabados sin vibraciones y cambios rápidos en herramientas neumáticas que tienen un diseño de pinza
- Debido al diseño de la rueda de aletas y a la flexibilidad del material, las ruedas de aletas dejan un acabado más fino que otros productos abrasivos recubiertos
- Grano muy fino para mezcla y acabado finos