Motion
08834137142

Norton Abrasives
08834137142

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 120 , diámetro de rueda 1-1/2 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #03922422
No. Fabricante 08834137142
Precio4.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
08834137142

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 120 , diámetro de rueda 1-1/2 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #03922422
No. Fabricante 08834137142

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    120
  • Descripción larga
    La 08834137142 es una rueda de aleta montada hecha de abrasivo de óxido de aluminio en una grano 120 , con un tamaño de mango de 1/4 pulgadas, un diámetro de rueda de 1-1/2 pulgadas, un ancho de rueda de 1 pulgada y una velocidad máxima de 25,000 rpm, ideal para alisar, mezclar y terminar superficies metálicas.
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • UPC_NO
    08834137142

Descripción general

Descripción del fabricante
08834137142 MM-1510 1/4 SK 120 BRAZO MINI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo