Especificaciones
Dimensiones
- Rueda Diámetro2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano120
- Descripción largaLa 08834137152 es una rueda de aletas montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 120 , con un diámetro de rueda de 2 in y una velocidad máxima de 25,000 rpm, ideal para aplicaciones de mezcla.
- RPM Máx.25000 rpm
- UPC_NO08834137152