Motion
08834137161

Norton Abrasives
08834137161

Rueda de aletas montada - Cerámica, grano 80 , diámetro de rueda 2 in, ancho de rueda 3/4 in
Artículo MI #03922428
No. Fabricante 08834137161
Precio12.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
08834137161

Rueda de aletas montada - Cerámica, grano 80 , diámetro de rueda 2 in, ancho de rueda 3/4 in
Artículo MI #03922428
No. Fabricante 08834137161

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$12.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.
  • Ancho de rueda
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Número de grano
    80
  • Descripción larga
    La 08834137161 es una rueda de aletas montada fabricada con material abrasivo cerámico y una clasificación de grano 80 , con un tamaño de mango de 1/4 in, un diámetro de rueda de 2 in, un ancho de rueda de 3/4 in y una velocidad máxima de 25000 rpm, adecuada para amolado agresivo y mezclado en materiales duros.
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • UPC_NO
    08834137161

Descripción general

Descripción del fabricante
08834137161 MM-2007 1/4 SK 80 BRAZO MINI W

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo