Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de granoP80
- Descripción largaLa 08834137231 es una rueda de aleta montada hecha con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano P80 , con un tamaño de mango de 1/4 in, un diámetro de rueda de 3 in y una velocidad máxima de 20,000 rpm, ideal para el rectificado general.
- RPM Máx.20000 rpm
- UPC_NO08834137231
Descripción general
- Abrasivo de óxido de aluminio de calidad para una buena tasa de corte y vida útil
- Mejor opción donde se requiere un acabado superior o en aplicaciones de baja presión
- Las ruedas están diseñadas con la caña de acero como parte integral de cada rueda para un equilibrio excelente, acabados sin vibraciones y cambios rápidos en herramientas neumáticas que tienen un diseño de pinza
- Debido al diseño de la rueda de aletas y a la flexibilidad del material, las ruedas de aletas dejan un acabado más fino que otros productos abrasivos recubiertos
- Grano medio para mezclar y aplicar patrones de arañazos ligeros