Motion
08834137252

Norton Abrasives
08834137252

Rueda de láminas montada: cerámica, grano 120, diámetro de rueda de 3 in, ancho de rueda de 1 in
Artículo MI #03922437
No. Fabricante 08834137252
Precio7.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
08834137252

Rueda de láminas montada: cerámica, grano 120, diámetro de rueda de 3 in, ancho de rueda de 1 in
Artículo MI #03922437
No. Fabricante 08834137252

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Número de grano
    120
  • Descripción larga
    La 08834137252 es una rueda de aletas montada fabricada con abrasivo cerámico en grano 120 , equipada con un tamaño de mango de 1/4 pulgadas, un diámetro de rueda de 3 pulgadas, un ancho de rueda de 1 pulgada y una velocidad máxima de 20,000 rpm, lo que la hace adecuada para aplicaciones de amolado, mezclado y uso extendido de alto rendimiento en metales duros.
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • UPC_NO
    08834137252

Descripción general

Descripción del fabricante
08834137252 MM-3010 1/4 SK 120 BRAZO MINI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo