Motion
08834137260

Norton Abrasives
08834137260

Rueda de aletas montada - Cerámica, grano 60 , diámetro de rueda 3 in, ancho de rueda 2 in
Artículo MI #03922439
No. Fabricante 08834137260
Precio18.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
08834137260

Rueda de aletas montada - Cerámica, grano 60 , diámetro de rueda 3 in, ancho de rueda 2 in
Artículo MI #03922439
No. Fabricante 08834137260

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$18.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Ancho de rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Número de grano
    60
  • Descripción larga
    La 08834137260 es una rueda de aleta montada construida con material abrasivo cerámico y una clasificación de grano 60 , con un tamaño de mango de 1/4 in, diámetro de rueda de 3 in, ancho de rueda de 2 in y una velocidad máxima de 12000 rpm, ideal para la eliminación de material pesado, amolado y mezcla de soldadura en materiales duros.
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • UPC_NO
    08834137260

Descripción general

Descripción del fabricante
08834137260 MM-3020 1/4 SK 60 BRAZO MINI W

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo