Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- Número de granoP50
- Descripción largaLa 08834137309 es una rueda de aletas montada fabricada con material abrasivo de alúmina cerámica y una capacidad de grano de P50 , con un tamaño de mango de 1/4 in, un diámetro de rueda de 1 in y una velocidad máxima de 30,000 rpm, ideal para un afilado de precisión agresivo.
- RPM Máx.30000 rpm
- UPC_NO08834137309
Descripción general
- Mezcla de óxido de aluminio premium de larga duración para una excelente tasa de corte en operaciones de acabado a baja presión
- Las solapas de mezcla de algodón/poliéster proporcionan una mayor durabilidad, conformabilidad y resistencia al desgaste superior
- Las ruedas están diseñadas con la caña de acero como parte integral de cada rueda para un equilibrio excelente, acabados sin vibraciones y cambios rápidos en herramientas neumáticas que tienen un diseño de pinza
- Debido al diseño de la rueda de aletas y a la flexibilidad del material, las ruedas de aletas dejan un acabado más fino que otros productos abrasivos recubiertos
- Grano grueso para eliminar destellos, líneas de partición y patrones de arañazos pesados