Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro1 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica
- Número de grano60
- Descripción largaLa 08834137310 es una rueda de aleta montada hecha con material abrasivo cerámico y una clasificación de grano 60 , con un tamaño de mango de 1/4 in, diámetro de rueda de 1 in, ancho de rueda de 1 in y una velocidad máxima de 30000 rpm, ideal para amolado agresivo en áreas pequeñas.
- RPM Máx.30000 rpm
- UPC_NO08834137310