Motion
08834137311

Norton Abrasives
08834137311

Rueda de aletas montada - Cerámica, grano 80 , diámetro de rueda de 1 pulg., ancho de rueda de 1 pulg.
Artículo MI #03922446
No. Fabricante 08834137311
Precio8.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
08834137311

Rueda de aletas montada - Cerámica, grano 80 , diámetro de rueda de 1 pulg., ancho de rueda de 1 pulg.
Artículo MI #03922446
No. Fabricante 08834137311

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Número de grano
    80
  • Descripción larga
    La 08834137311 es una rueda de aleta montada fabricada con material abrasivo cerámico y una capacidad de grano de 80 , con un tamaño de mango de 1/4 in, diámetro de rueda de 1 in, ancho de rueda de 1 in y una velocidad máxima de 30000 rpm, adecuada para acabado a alta velocidad.
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • UPC_NO
    08834137311

Descripción general

Descripción del fabricante
08834137311 MM-0011 1/4 SK 80 BRAZO MINI W

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo