Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro2 pulg.
- Ancho de rueda1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de granoP60
- Descripción largaLa 08834137350 es una rueda de aleta montada hecha con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano de P60 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 2 pulg., un ancho de rueda de 1/2 pulg. y una velocidad máxima de 25,000 rpm, adecuada para amolado y desbarbado agresivos.
- RPM Máx.25000 rpm
- UPC_NO08834137350
Descripción general
- Abrasivo de óxido de aluminio de calidad para una buena tasa de corte y vida útil
- Mejor opción donde se requiere un acabado superior o en aplicaciones de baja presión
- Las ruedas están diseñadas con la caña de acero como parte integral de cada rueda para un equilibrio excelente, acabados sin vibraciones y cambios rápidos en herramientas neumáticas que tienen un diseño de pinza
- Debido al diseño de la rueda de aletas y a la flexibilidad del material, las ruedas de aletas dejan un acabado más fino que otros productos abrasivos recubiertos
- Grano grueso para eliminar destellos, líneas de partición y patrones de arañazos pesados