Motion
08834137353

Norton Abrasives
08834137353

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 180 , diámetro de rueda 2 in, ancho de rueda 1/2 in
Artículo MI #03922459
No. Fabricante 08834137353
Precio9.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
08834137353

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 180 , diámetro de rueda 2 in, ancho de rueda 1/2 in
Artículo MI #03922459
No. Fabricante 08834137353

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.
  • Ancho de rueda
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    180
  • Descripción larga
    La 08834137353 es una rueda de aletas montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de 180 , con un diámetro de rueda de 2 in, un ancho de rueda de 1/2 in y una velocidad máxima de 25,000 rpm, ideal para un acabado de precisión en superficies más grandes.
  • RPM Máx.
    25000 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
08834137353 MM-2005 1/4 SK 180 BRAZO MINI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo