Motion
08834137355

Norton Abrasives
08834137355

Ruedas con aletas montadas - Óxido de aluminio, grano P320 , diámetro de rueda 2 in
Artículo MI #03922461
No. Fabricante 08834137355
Precio17.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
08834137355

Ruedas con aletas montadas - Óxido de aluminio, grano P320 , diámetro de rueda 2 in
Artículo MI #03922461
No. Fabricante 08834137355
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
Precio17.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    P320
  • Descripción larga
    La 08834137355 es una rueda de aletas montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano P320 , con un tamaño de mango de 1/4 in, un diámetro de rueda de 2 in y una velocidad máxima de 25,000 rpm, adecuada para el refinamiento de superficies ultrafinas.
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • UPC_NO
    08834137355

Descripción general

Descripción del fabricante
08834137355 MM-2005 1/4 SK 320 BRAZO MINI
  • Mezcla de óxido de aluminio premium de larga duración para una excelente tasa de corte en operaciones de acabado a baja presión
  • Mejor opción donde se requiere un acabado superior o en aplicaciones de baja presión
  • Las ruedas están diseñadas con la caña de acero como parte integral de cada rueda para un equilibrio excelente, acabados sin vibraciones y cambios rápidos en herramientas neumáticas que tienen un diseño de pinza
  • Debido al diseño de la rueda de aletas y a la flexibilidad del material, las ruedas de aletas dejan un acabado más fino que otros productos abrasivos recubiertos
  • Extrafina para acabado y pulido de metales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo