Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro2 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica
- Número de grano180
- Descripción largaLa 08834137373 es una rueda de aletas montada fabricada con material abrasivo cerámico y una capacidad de grano de 180 , con un tamaño de mango de 1/4 in, un diámetro de rueda de 2 in, un ancho de rueda de 1 in y una velocidad máxima de 25000 rpm, adecuada para un acabado de alto rendimiento.
- RPM Máx.25000 rpm
- UPC_NO08834137373