Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro2 pulg.
- Ancho de rueda1-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica
- Número de grano80
- Descripción largaLa 08834137381 es una rueda de aleta montada fabricada con material abrasivo cerámico y una capacidad nominal de grano de 80 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 2 pulg., un ancho de rueda de 1-1/2 pulg. y una velocidad máxima de 25000 rpm, ideal para el mezclado y acabado de alto rendimiento.
- RPM Máx.25000 rpm
- UPC_NO08834137381