Especificaciones
Dimensiones
- Rueda Diámetro2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano240
- Descripción largaLa 08834137384 es una rueda de aleta montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de 240 , con un diámetro de rueda de 2 in y una velocidad máxima de 25,000 rpm, adecuada para acabado fino.
- RPM Máx.25000 rpm
- UPC_NO08834137384