Especificaciones
Dimensiones
- Rueda Diámetro2-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- Número de grano40
- Descripción largaLa 08834137408 es una rueda de aletas montada fabricada con material abrasivo de alúmina cerámica y una clasificación de grano 40 , con un diámetro de rueda de 2-1/2 in y una velocidad máxima de 20,000 rpm, ideal para la eliminación agresiva de material.
- RPM Máx.20000 rpm
- UPC_NO08834137408