Motion
08834137410

Norton Abrasives
08834137410

Rueda de láminas montada: cerámica, grano 60, diámetro de rueda de 2-1/2 in, ancho de rueda de 1 in
Artículo MI #03922474
No. Fabricante 08834137410
Precio5.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
08834137410

Rueda de láminas montada: cerámica, grano 60, diámetro de rueda de 2-1/2 in, ancho de rueda de 1 in
Artículo MI #03922474
No. Fabricante 08834137410

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2-1/2 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Número de grano
    60
  • Descripción larga
    La 08834137410 es una rueda de aleta montada hecha con material abrasivo cerámico y una clasificación de grano 60 , con un tamaño de mango de 1/4 in, diámetro de rueda de 2-1/2 in, ancho de rueda de 1 in y una velocidad máxima de 20000 rpm, ideal para amolado de alto rendimiento.
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • UPC_NO
    08834137410

Descripción general

Descripción del fabricante
08834137410 MM-2510 1/4 SK 60 BRAZO MINI W

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo