Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro2-1/2 pulg.
- Ancho de rueda1-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica
- Número de grano60
- Descripción largaLa 08834137420 es una rueda de aletas montada fabricada con material abrasivo cerámico y una clasificación de grano de 60 , con un tamaño de mango de 1/4 in, un diámetro de rueda de 2-1/2 in, un ancho de rueda de 1-1/2 in y una velocidad máxima de 20000 rpm, ideal para un esmerilado agresivo.
- RPM Máx.20000 rpm
- UPC_NO08834137420