Motion
08834137421

Norton Abrasives
08834137421

Rueda de aletas montada - Cerámica, grano 80 , diámetro de rueda 2-1/2 in, ancho de rueda 1-1/2 in
Artículo MI #03922480
No. Fabricante 08834137421
Precio8.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
08834137421

Rueda de aletas montada - Cerámica, grano 80 , diámetro de rueda 2-1/2 in, ancho de rueda 1-1/2 in
Artículo MI #03922480
No. Fabricante 08834137421

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2-1/2 pulg.
  • Ancho de rueda
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Número de grano
    80
  • Descripción larga
    La 08834137421 es una rueda de aletas montada fabricada con material abrasivo cerámico y una capacidad de grano de 80 , con un tamaño de mango de 1/4 in, un diámetro de rueda de 2-1/2 in, un ancho de rueda de 1-1/2 in y una velocidad máxima de 20000 rpm, adecuada para amolado y mezclado agresivos.
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • UPC_NO
    08834137421

Descripción general

Descripción del fabricante
08834137421 MM-2515 1/4 SK 80 BRAZO MINI W

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo