Motion
08834137470

Norton Abrasives
08834137470

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 60 , diámetro de rueda 3/8 in
Artículo MI #03922489
No. Fabricante 08834137470
Precio10.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
08834137470

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 60 , diámetro de rueda 3/8 in
Artículo MI #03922489
No. Fabricante 08834137470
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
Su precio$10.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Ancho de rueda
    3/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    60
  • Descripción larga
    La 08834137470 es una rueda de aletas montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad nominal de grano de 60 , con un tamaño de mango de 1/8 pulg., un diámetro de rueda de 3/8 pulg., un ancho de rueda de 3/8 pulg. y una velocidad máxima de 40,000 rpm, adecuada para rectificado de precisión.
  • RPM Máx.
    40000 rpm
  • UPC_NO
    08834137470

Descripción general

Descripción del fabricante
08834137470 MM-3838 1/8 SK 60 BRAZO MICRO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo