Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/8 pulg.
- Rueda Diámetro3/8 pulg.
- Ancho de rueda3/8 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica
- Número de grano120
- Descripción largaLa 08834137472 es una rueda de aletas montada fabricada con material abrasivo cerámico y una capacidad de grano de 120 , con un tamaño de mango de 1/8 in, un diámetro de rueda de 3/8 in, un ancho de rueda de 3/8 in y una velocidad máxima de 40000 rpm, ideal para un acabado detallado en espacios muy estrechos.
- RPM Máx.40000 rpm
- UPC_NO08834137472